Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausposttasche, B4, 110g/m², 250 Stück, braun


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-200850
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     30019165
EAN/GTIN:
     4003928892043
Suchbegriffe:
Hausposttasche
Hauspostversandtasche
hausposttasche b4
hausposttasche
Hausposttasche mit Tabellendruck und 4 Sichtlöchern. Format: B4. Größe: 353 x 250 mm (B x H). Ungummiert. Natron braun. Papiergewicht: 110 g/m². 392047
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
B4
Verschluss-Technik:
Lochung für Klammer
Grammatur:
110 g/qm
Inhalt:
250 Stück
Fenster vorhanden:
nein
Werkstoff:
Natron
Breite:
353 mm
Höhe:
250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 23,26*
€ 31,48*
€ 5,50*
ab € 24,57*
€ 34,17*
Lager 690
17
€ 5,49*
ab € 25,49*
€ 34,18*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 34,18*
€ 40,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 33,98*
€ 40,44
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 32,76*
€ 38,98
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 31,83*
€ 37,88
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,67*
€ 36,50
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 25,49*
€ 30,33
pro Karton
1 Karton enthält 250 Stück (ab € 0,10196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30007317
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.