| |
|
| Artikel-Nr.: 690-201487001 Herst.-Nr.: 802-70A80S EAN/GTIN: 4260074841787 |
| | |
|
| | |
| Steinbeis Color sorgt nachhaltig für Ordnung. Erhältlich in fünf unterschiedlichen Farben, die schnell und einfach zu unterscheiden sind, macht es die Orientierung im Büro besonders leicht. Wer also auch in hektischen Situationen den Überblick behalten möchte, sollte nach Steinbeis Color Ausschau halten. Opazität (Lichtundurchlässigkeit) ISO 2471. Größe: DIN A4. Packung mit 500 Blatt. Farbe: blau. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier a4 80g, druckerpapier, druckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,73* | € 10,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,95* | € 12,15* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 9,57* | € 16,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|