Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischrechner druckend schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-201669
Hersteller:
     Rebell
Herst.-Nr.:
     RE-PDC30 WB
EAN/GTIN:
     8595179508492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Kompakter druckender Rechner mit Batteriebetrieb: Großes-LC-Display. EURO-Umrechnungsfunktion. Steuerberechnung, Prozent-/Deltaprozentrechnung, Profitberechnungen (Cost, Sell, Margin), Durchschnittsberechnung, Voll-/Konstantenspeicher. Rundungsautomatik (5/4), Tausender-Unterteilung und Schnellkorrekturtaste. Farbband IR40T. Papierrolle Bx?xHülse: 57x66x12mm. Batteriebetrieb oder optional Netzbetrieb mit Adapter (AD PDC). Batterien vier Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten). Größe: 255 x 190 x 70 mm (B x H x T).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Anzeige:
12-stellig
Maße (B x H x T):
190 x 70 x 255 mm
Energieversorgung:
Batterie und Netzadapter
Display:
LCD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 47,78*
€ 64,65*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 53,32*
€ 71,46*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rebell
RE-ADPDC EU
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.