| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204046011 Herst.-Nr.: 35054 EAN/GTIN: 4977564674984 |
| |
|
| | |
| Revolutionäre gebogene Klingen erzeugen maximale Schneidekraft in jedem Schnitt. Die speziell gebogenen Klingen behalten den optimalen Winkel zwischen den Klingen, um die Objekte mühelos vom Anfang bis zur Spitze der Klinge schneiden zu können. Die speziell geschliffenen, scharfkantigen Klingen sorgen für ein reibungsloses und sauberes Schneiden. Stabilisierender Ring um die Drehachse verhindert wackeln und gewährleistet reibungslosen, langfristigen Schneidekomfort. Weiches, elastisches Material minimiert Schmerzen beim Gebrauch. Die Griffform wurde so entworfen, dass die Schneidekraft optimal übertragen wird. Fitcut Curve Scheren schneiden mühelos verschiedene Materialien: Papier, Pappe, Plastik, Klebeband, Verpackungen, Plastikflaschen, Kordel, Stoffe, Blumen. Abgerundete Klingenspitze für mehr Sicherheit. Schneidet doppelt so gut im Vergleich zu herkömmlichen Scheren (interner Vergleich). 20 Jahre Garantie.Gesamtlänge 175mm, Klingenlänge 65mm.Material: Griff aus Recycelten Plastik. Klinge & Pivot Ring: gehärteter Edelstahl.Art-Nr. FCC SC-175S GR EU2 Weitere Informationen: | | Länge: | 17,5 cm | Grifffarbe: | grün | Form: | Spitze leicht abgerundet | Werkstoff: | gehärteter Edelstahl, Soft-Griff aus Recycelten Plastik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,60* | € 6,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,98* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|