Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch "Flamingo grün", A5, 96 Blatt, dotted


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204159011
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     46752
EAN/GTIN:
     4002871467520
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Kladde / Notizbuch "Flamingo grün", DIN A5, dotted. Ausführung Papier: Naturpapier, 70 g/m². Ausstattung: keine, Hardcover. Papierformat: DIN A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: dotted, dotted. Anzahl der Blätter: 96 Blatt. Farbe des Einbandes: bunt.
Weitere Informationen:
Motiv:
Flamingo
Format:
A5
Lineatur:
punktkariert
Anzahl der Blätter:
96 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Farbe:
grün
Einband:
Hardcover
Verschluss:
keinen
Lochung:
nein
perforiert:
nein
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5, notizbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 2,45*
€ 4,34*
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,81*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 4,91*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 5,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.