| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204287008 Herst.-Nr.: 35065 EAN/GTIN: 4977564679118 |
| |
|
| | |
| Linkshandschere. Länger 145mm. Klinge 52mm. Die Kinderschere Fitcut Curve Kids von PLUS Japan wurde speziell für Kinder entwickelt und bietet einen hohen Komfort, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Anwendung. Neu entwickelte gebogene Klingen sorgen für einen überraschend leichten Schnitt vom Anfang bis zur Spitze. Der Schneidewinkel zwischen den Klingen bleibt konstant bei ca. 30°. Dies ermöglicht die optimale Übertragung der Schneidekraft auf die Klinge. Somit ist es auch für kleine Kinderhände kein Problem, die verschiedensten Materialien von Karton über Plastik bis zu Stoff mühelos zu schneiden. Die Fluorin-Beschichtung der Schere verhindert, dass klebende Materialien wie Klebeband und Klebereste an den Klingen haften bleiben. Dadurch macht das Basteln noch mehr Spaß, denn die Klingen bleiben auch beim Schneiden von Klebebändern sauber. Damit die Kinder ihre Schere immer wieder finden, werden praktische Namenssticker mitgeliefert. Die Kinderscheren haben ergonomisch geformte, weiche Griffe. Stabilisierender Ring um die Drehachse verhindert wackeln und gewährleistet reibungslosen, langfristigen Schneidekomfort. Für eine sichere Anwendung für Kinder ist die Fitcut Curve Kids mit einer abgerundeten Klingenspitze und einer Schutzkappe ausgestattet. Für Linkshänder. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Linkshänder | Länge: | 14,5 cm | Grifffarbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,34* | € 4,26* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,97* | € 5,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,26* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|