Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe Ordo classico A4 intensivrot, liniert, Fenster 180 x 100 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204416115
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7369592
EAN/GTIN:
     7610425332001
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Elco Organisationsmappen aus Papier ordo classico· Format: 220x310mm · Farbe: intensiv-rot · mit Linienaufdruck, einfarbig, mit Sichtfenster 180x100mm· Gewicht: 120g/m² · Packungsinhalt: 10 Stück, intensivrot
Weitere Informationen:
Format:
220 x 310 mm
Farbe:
intensiv rot
Material:
Papier
Grammatur:
120 g/qm
Ausführung:
oben und rechts offen
Fassungsvermögen:
ca. 80 Blatt (80 g/qm)
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
4
€ 5,49*
ab € 2,79*
€ 4,80*
11 Tage
41
€ 5,00*
ab € 2,80*
€ 4,84*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 2,88*
€ 5,03*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.