Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Kopierpapier Colors, A4, 80g/m², 500 Blatt, gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-204655008
Hersteller:
tecno
Herst.-Nr.:
2100011392
EAN/GTIN:
4011211076315
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m156
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
gelb
Packungsinhalt:
500 Blatt
... >
Lager 690
>
Kopierpapiere, Kopierkartone, Kopierseide
>
Kopier- u. Uws-Kopierpapiere Färbig - Kleinformat
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,72*
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 9,80*
Lager 1682
1 Tag
317
1
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 9,93*
Lager 690
1 Tag
161
1
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 10,15*
Lager 467
8 Tage
8
1
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01376* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Gelb
Clairefontaine
1877C
ab € 5,69*
Ähnlich
inapa-tecno tecno colors Druckerpapier A4 (210x297 mm) 100 Blätter
Inapa
2100011414
ab € 2,91*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011336 A4 120g gelb 250Bl.
Inapa
2100011336
ab € 5,28*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011363 A4 160g gelb 250Bl.
Inapa
88042351
ab € 6,41*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011395 A4 80g hellblau 500Bl.
Inapa
2100011395
ab € 5,69*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011397 A4 80g hellgelb 500Bl.
Inapa
2100011397
ab € 6,22*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011405 A4 80g int.rot 500Bl.
Inapa
2100011405
ab € 6,17*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011406 A4 80g lachs 500Bl.
Inapa
2100011406
ab € 6,38*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011407 A4 80g leu.grün 500Bl.
Inapa
2100011407
ab € 6,73*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011421 A4 80g rosa 500Bl.
Inapa
2100011421
ab € 5,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011425 A3 80g gelb 500Bl.
Inapa
2100011425
ab € 13,23*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors Intensiv A4 80g/qm VE=5x20 Blatt Intensiv farbig sortiert
Inapa
2100011413
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen