Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Industrial Baby (C) 12 Stück.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204827
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300716701
EAN/GTIN:
     7638900361070
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Baby EN 93 Industrial 1,5Volt 12er PackungAlkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik u.v.m.. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Einsetzbar in einem gängigen Temparaturbereich von -5 °C bis 35 °C. Optimaler Auslaufschutz. 10 Jahre lagerfähig.Baby EN 93 Industrial 1,5Volt 12er PackungAlkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik u.v.m.. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Einsetzbar in einem gängigen Temparaturbereich von -5 °C bis 35 °C. Optimaler Auslaufschutz. 10 Jahre lagerfähig.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
Baby/LR14
Spannung:
1,5 Volt
Technologie:
Alkaline-Mangan
Kapazität:
8350 mAh
Durchmesser:
26,2 mm
Höhe:
50 mm
Packungsinhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, baby batterie
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 2,99*
1 Tag
140
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,24*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 16,34*
Lager 690
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,70*
€ 16,35*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,89*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 32,26*
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.