Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-204851 Herst.-Nr.: 4905 W EAN/GTIN: 4003482053300 |
| |
|
| | |
| Kompakter Vollkunststoff- Briefkasten, mit Öffnungsstopp. Größe B x H x T: 271 x 419 x 129 mm, Einwurf B x H: 261 x 39 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln | Farbe: | weiß | Größe (B x H x T): | 271 x 419 x 129 mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,53* | € 33,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,68* | € 35,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,80* | € 36,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,98* | € 36,40* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 34,77* | € 43,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|