Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen, A3, 5 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204879001
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889307
EAN/GTIN:
     4024158021720
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
magnetisch, für Format DIN A3, für Innen- und Außenbereich geeignet, UV-beständig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
A3
Befestigung:
magnetisch
Breite:
312 mm
Höhe:
435 mm
Hitzestabil:
–30°C bis +120°C
Anwendungsgebiet:
Innen- und Außenbereich
Material:
Kunststoff, Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Antireflektierende Frontfolie, UV-beständig
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 38,28*
€ 50,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,34*
€ 50,90*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 39,54*
€ 52,19*
€ 4,95*
ab € 41,37*
€ 54,40*
2 Tage
42
€ 8,50*
ab € 41,59*
€ 54,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,55*
€ 61,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,94*
€ 58,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,66*
€ 55,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,54*
€ 47,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.