Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-205122 Herst.-Nr.: 100050287 EAN/GTIN: 4006144375567 |
| |
|
| | |
| A5 Stenoblock, perforiert, 40 Blatt, recycelt. 60 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Liniert mit roter Mittellinie für das effektive Schreiben in Spalten. Die robuste, Kopfspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Flexibler Einband aus Karton und Spiralbindung sorgen für eine hohe Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Lineatur: | liniert mit Mittelstrich | Format: | A5 | Grammatur: | 60 g/qm | Blattzahl: | 60 Blatt | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, Steno-Block, Stenoblock, collegeblock liniert a5, stenoblock, spiralnotizblock a5 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,39* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,87* | € 1,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,88* | € 1,64* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,93* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,02325* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|