Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Magno messing Bügelhöhe 23,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-205591
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     400E40
EAN/GTIN:
     4003482061602
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das BURG-WÄCHTER Vorhangschloss 400 E Magno mit kompaktem Messingkorpus. Der Export-Schlager - das bewährte Allround-Talent: Mit Messingkorpus, gehärtet und verchromt oder als Edelstahl-Variante, mit Edelstahlbügel ist es vielseitig einsetzbar. 400 E Magno - mit kompaktem Messingkorpus. Gehärtet und verchromt. Doppelt verriegelt ab Größe 30 mm. Innenteile nicht-rostend. Hohe Zerreißfestigkeit. Hohe Anzahl verschiedener Schließungen. Gleichschließend (Lagerware) ohne Aufpreis.as Schloss trotzt über lange Zeit Wind und Wetter. Dafür sorgen die rostresistenten Innenteile vom Magno. So ist stets eine korrekte Schließung des Zylinders möglich. Apropos Schließung: Das Vorhängeschloss Magno gibt es in einer hohen Anzahl unterschiedlicher Schließungen. Damit nicht durch Zufall ein anderer Schlüssel in Ihr Schloss passt. Wer mehrere Magno Vorhängeschlösser im Einsatz hat, der sollte die gleichschließende Variante wählen. Denn so öffnen Sie alle Schlösser ganz komfortabel mit einem Schlüssel. Damit hat das Suchen und Probieren bis zum Finden des richtigen Schlüssels endlich ein Ende.
Weitere Informationen:
Bügelhöhe:
23,5 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite (innen):
22 mm
Material:
gehärtetem und verchromtem Messing (überwiegend)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
€ 6,95*
ab € 6,76*
€ 9,06*
3 Tage
378
1
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 9,48*
5 Tage
378
1
€ 7,99*
ab € 7,10*
€ 9,52*
2 Tage
71
8
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,64*
Lager 690
13
1
€ 5,49*
ab € 9,37*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
6130
ab € 4,64*
Ähnlich
Burg-Wächter
6210
ab € 9,73*
Ähnlich
Burg-Wächter
400E40K1
ab € 7,32*
Ähnlich
Burg-Wächter
49102
ab € 5,18*
Ähnlich
Burg-Wächter
48852
ab € 10,72*
Ähnlich
Burg-Wächter
06270 8
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.