Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienetiketten Ultra-Resistent, 99,1x139mm, 40 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209207000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7915-10
EAN/GTIN:
     4004182068045
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einzelformat:
99,1 x 139 mm
Packungsinhalt:
40 Stück / 10 Blatt
Klebeart:
permanent
Druckertyp:
Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Beschichtung:
beschichtet - matt
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Spezialeigenschaft:
wetterfest, temperaturbeständig, wasserfest, wasser-/schmutzabweisend, extrem widerstandsfähig, seewasserfest
Grundmaterial:
dehnfähigem PE-Material
Geeignet:
Inventarkennzeichnung, Eigentumskennzeichnung, Innenbereich, Außenbereich, Beschriftung Container
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, folien-etiketten weiss, etiketten, aufkleber, etikett, klebefolien, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, aufkleber folie, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste aufkleber, wetterfeste aufkleber, etiketten a4, aufkleber wetterfest, aufkl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 13,04*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,09*
€ 13,19*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 14,73*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,75*
€ 15,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,904* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.