Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-209593 Herst.-Nr.: 2257 EAN/GTIN: 4004182022573 |
| |
|
| | |
| Der Kaufvertrag 2257 für Privatverkäufe von E-Bikes von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format sorgt für eine reibungslose Abwicklung beim E-Bike-Kauf oder Verkauf. Der Kaufvertrag beinhaltet neben den Angaben zum Elektro-Fahrrad, Fahrrad Zustand und Bezahlung auch den Gewährleistungsausschluss für Privatverkäufer. Dies ist besonders wichtig, um nicht bei später auftretenden Mängeln haften zu müssen. Die Vorlage zum Ausfüllen mit einem selbstdurchschreibenden Durchschlag von Avery Zweckform ist eine zuverlässige, bewährte Grundlage bei der Kaufabwicklung von E-Bikes zwischen Privatpersonen und wird regelmäßig von Rechtsexperten auf Rechtsänderungen geprüft und angepasst. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gebrauchtes Elektro-Fahrrad/E-Bike - Privatverkauf | Papierformat: | A4 | Anzahl der Durchschläge: | 1 | Durchschlag: | selbstdurchschreibend | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,39* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,37* | € 2,57* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,65* | € 2,95* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 1,92* | € 3,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,61* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|