Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer 6 Haken grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216025011
Hersteller:
     EASYCLOTH
Herst.-Nr.:
     PECPP.08
EAN/GTIN:
     3660141260205
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe
6 Haken für Kleidung aus kratz- und stossfestem Polystyrol 2 Extra-Haken aus Chromstahl für Taschen am Ständer. Die Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren eine korrekte Handhabung der Kleidung. Mit Schirmhalter. Mit Tropfmulde. Meterial: Massivholz. Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Farbe:
Holz / grün
Höhe:
178 cm
Breite:
32 cm
Hakenanzahl:
8
Hutablage:
nein
Schirmhalterung:
ja
Gewicht:
6,8 kg
Material:
Holz / Kunststoff / verchromter Stahl
Anlieferung:
zerlegt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,69*
€ 88,80*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 72,00*
€ 91,96*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,13*
€ 94,00*
€ 4,95*
ab € 75,87*
€ 97,00*
Lager 690
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 94,43*
€ 120,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PECPP.13
ab € 64,02*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.01
ab € 40,66*
Ähnlich
Paperflow
PEC.08
ab € 65,08*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.06
ab € 71,52*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.05
ab € 67,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.