Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Max E-Block (6LR61) 550 mAh 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-216045
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301531802
EAN/GTIN:
     7638900426663
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer – bis zu 5 Jahre einsatzbereit * Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert Energie 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs. Einsetzbar in einem gängigen Temperaturbereich von -18 °C bis +55 °C. * Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
E-Block/6LR61
Spannung:
9 Volt
Technologie:
Alkaline-Mangan
Kapazität:
600 mAh
Durchmesser:
17,5 mm
Höhe:
48,5 mm
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,91*
1 Tag
42
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,36*
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,73*
Lager 690
46
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,15*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
SL9VOR
ab € 6,71*
Zubehör
Storacell
SL9VTB
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.