Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Geschenktasche
>
Flaschentasche
>
Artikel
Flaschentragetasche Happy Birthday
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-216123
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
54254
EAN/GTIN:
4038241609740
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktüte Happy Birthday Flasche
Weitere Informationen:
Serie:
Happy Birthday
Anlass:
Geburtstag
Breite:
12,5 cm
Höhe:
36 cm
Tiefe:
9 cm
geeignet für:
1 Flasche
Ausführung:
Schleifenband mit Karte
... >
Lager 690
>
Geschenkkartons,-Taschen,-Anhänger,-Schachteln,-Aufleger
>
Geschenktragtaschen und Flaschentragtaschen
Weitere Suchbegriffe:
Flaschentüte
,
Geschenkbeutel
,
Geschenktasche
,
Geschenktragetaschen
,
Geschenktüte
,
flaschentragetasche 9x36x7
,
flaschen tasche
,
geschenkbeutel geburtstag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,90896*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,31816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63898*
€ 13,85039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,52894*
€ 13,71944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80894*
€ 12,86264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51896*
€ 12,51756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,20894*
€ 12,14864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,90896*
€ 9,41166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen