Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-216251023 Herst.-Nr.: 2286 EAN/GTIN: 4030152022861 |
| |
|
| | |
| Olympia Seniorengeeignetes Smartphone inkl. Medikamenten Erinnerungs APP, einfache und komfortable Bedienung, extragroße visuelle Darstellung der Bedieneroberfläche, kontrastreiches Display für bessere Lesbarkeit, HAC Hörgerätekompatibel, Separate Tasten (Telefon, Startbildschirm, Zurück), zusätzliche Notruftaste, komfortable Bildwahl für 6 Favoriten, zwei Kameras (Rückseite und Front), nützliche Apps bereits vorinstalliert (WhatsApp und weitere). Technische Daten: Android™ 10, 4G (LTE), Quad Band, Dual SIM, Bluetooth, WLAN, GPS, 5,5“ Multi-Task-Display, Speicher 2GB + 16GB, Fach für Micro SD-Karte (max. 128GB), wechselbarer 2400mAh Li-lon Akku. Gespräch/Stand-by Zeit: 12/120 Std. Abmessungen: 156,2 x 70,8 x 9,3 mm. Gewicht: 171 g. Lieferumfang: Smartphone, Ladestation, Silikon-Hülle, 5x Displayschutzfolien. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 88,26* | € 111,63* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 88,01* | € 111,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 92,98* | € 117,13* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,30* | € 130,80* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 126,47* | € 158,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|