Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle premium 2-130, hochweiß, 6 Rollen à 130m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217245
Hersteller:
     Racon
Herst.-Nr.:
     075214-01
EAN/GTIN:
     4029068075214
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Racon® premium Handtuchrollen sind aus zwei Lagen hochwertigem Zellstoff-Tissue. Die zwischenblattverleimten Handtücher sind sehr saugstark. Die Handtuchrollen sind für die Außenabrollung geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig | unperforiert, für Außenabwicklung
Falzung:
keine
Prägung:
nein
Farbe:
hochweiß
Rollenbreite:
21 cm
Rollenlänge:
130 m
Innendurchmesser Kern:
4,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 22,37*
€ 30,56*
€ 4,19*
ab € 21,36*
€ 30,70*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 31,77*
€ 42,59*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,56*
€ 36,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,27*
€ 33,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,45*
€ 32,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,72834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
290067
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.