Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeepadmaschine SENSEO Select schwarz 0,9L 1450W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217370
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10001781
EAN/GTIN:
     8710103938149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Diese Kaffeemaschine ist für die Zubereitung von ein oder zwei Tassen köstlichem SENSEO® Kaffee auf Knopfdruck konzipiert. Erleben Sie Ihren Kaffee mit Liebe zur Umwelt. Mit dem intuitiven Slider zur Auswahl der Kaffeestärke genießen Sie jetzt auf Knopfdruck drei Kaffeespezialitäten und können mit der Memo-Funktion Ihre Lieblingsauswahl einfach speichern. Langlebigkeit, recycelte Materialien und eine automatische Abschaltung sorgen für weniger Energieverbrauch. Genießen Sie Ihren SENSEO® Moment mit Liebe zur Umwelt. Maße (B x H x T): 155x 310x 310 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
2-Tassen-Funktion:
ja
Getränke auf Knopfdruck:
milden und starken Kaffee oder Espresso
Kapazität:
0,9 Liter
Merkmale:
Einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse, Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss. Herausnehmbare Abtropfschale für einfaches Reinigen. Intuitiver Slider für müheloses Zubereiten Ihres Lieblingskaffees
max. Energieverbrauch:
1.450 Watt
geeignete Kaffeeart:
Pads
Breite:
15,5 cm
Höhe:
31 cm
Tiefe:
31 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 103,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 103,56*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 103,58*
€ 4,95*
ab € 89,13*
€ 111,86*
Lager 690
6
Frei Haus
ab € 116,55*
€ 140,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
CSA260/50
ab € 109,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.