Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lederfingerling Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217395
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1010035
EAN/GTIN:
     4250108808923
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Lederfingerlinge
fingerlinge gr 5
fingerlinge
Lederfingerling Größe 5 Lederfingerling zum Schutz von Fingerverbänden. Weich, geschmeidig, mit Bindeband. Maße: ca. Größe 5, Farbe: schwarz, Material: Kunstleder
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
4
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: aluderm fingerling
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 0,81*
€ 1,40*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 0,89*
€ 1,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 1,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 2,09*
9 Tage
unbekannt
22
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1003196
ab € 1,53*
Sonstiges
Söhngen
1009988
ab € 3,97*
Sonstiges
Söhngen
1009454
ab € 6,18*
Sonstiges
AMPri
05020-W-140
ab € 3,38*
Sonstiges
Brunner
204005
ab € 2,95*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,81*
Sonstiges
Servoprax
I5 059
ab € 21,24*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
30631
ab € 19,43*
Sonstiges
Meditrade
1251M
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.