Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-217696 Herst.-Nr.: 46922 EAN/GTIN: 4001553600040 |
| |
|
| | |
| UNIVERSAL Hygienebeutel aus HDPE sind besonders reiß- und durchstoßfest. Herausragende Folienqualität bei reduzierter Dicke ermöglicht es, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Je nach Anforderung und Einsatzbereich sind UNIVERSAL Müllsäcke eine optimale Wahl. 1,5 Liter Fassungsvermögen, sehr stabil, flexibel und reißfest. Material: dickenreduzierte PE-HD-Folie. Folienstärke: 12 mym. Maße: H 870 mm x B 250 mm. Farbe:weiß. Packung mit 30 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 25 cm | Höhe: | 87 cm | Material: | PE-HD-Folie | Packungsinhalt: | 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,69* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|