Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch MicroEasy rot 37x38 cm 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-217832
Hersteller:
     Taski
Herst.-Nr.:
     7514574
EAN/GTIN:
     7615400063253
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Vielseitig einsetzbares Mikrofasertuch Vliesstoff zur Oberflächenreinigung. Vlies kann bis zu 10 Waschzyklen durchlaufen und ist bis 95°C waschbar. Größe: 38x37 cm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Größe:
37 x 38 cm
Farbe:
rot
Packungsinhalt:
5 Stück
waschbar:
max. Waschtemperatur 95° C
Material:
Microfaser Vliesstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 9,95*
ab € 1,80*
€ 2,59*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,51*
Lager 690
55
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,214*
€ 3,534*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,42*
€ 19,41*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,534*
€ 4,20546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,164*
€ 3,76516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,034*
€ 3,61046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,974*
€ 3,53906
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,214*
€ 2,63466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.