Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden, 120 x 90cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218630
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR119020EV
EAN/GTIN:
     0841776105212
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Floortex valuemat Bodenschutzmatten bieten Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Bodenschutz Zuhause oder im Büro. Hergestellt aus der einzigartigen und zuverlässigen phthalatfreien Vinyl-Formel schützen sie Ihre Böden vor Beschädigungen, verursacht durch Stuhlrollen und tägliche Abnutzung. Ihr schöner Boden bleibt länger erhalten. Valuemat Bodenschutzmatten sind zu 100 % aus phthalatfreiem Vinyl. Die bedenklichen Weichmacher entfallen, die positiven Eigenschaften von Vinyl wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Frei von Cadmium, Zinn, Blei und BPA (Bisphenol A). Mit strukturierter- und kratzfester Oberfläche sowie Unterseite mit Ankernoppen für die Anwendung auf niederflorigen Teppichböden. TÜV Rheinland zertifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teppichböden niederflorig - bis 6 mm Teppichhöhe
Form:
rechteckig
Größe:
120 x 90 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2,2 mm
Material:
Phthalatfreie Vinyl
Beschreibung der Besonderheiten:
Vinyl bietet hohe Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.