| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218666 Herst.-Nr.: 93170 EAN/GTIN: 4250478404633 |
| |
|
| | |
| Überschuhe aus Cast Polyethylen (CPE), reißfest und strapazierfähig. Flüssigkeitsdicht, Atmungsaktiv, hoher Tragekomfort mit universeller Passform für unterschiedliche Fuß- unf Schuhgrößen. Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Stärke 26my Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | für Lebensmittelindustrie geeignet | Farbe: | blau | Stärke: | 26 my | Ausführung: | Gummizug | Schuhgröße: | 38 - 47 | Material: | Cast Polyethylen (CPE) | Beschreibung der Besonderheiten: | reißfest und strapazierfähig. Flüssigkeitsdicht, Atmungsaktiv, hoher Tragekomfort. | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,58* | € 6,85* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,75* | € 8,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,02* | € 10,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|