Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Größe 46 schwarz/schiefer/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218670005
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     600165685-046 /2711
EAN/GTIN:
     4030913957081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bequem und flexibel. 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Reißverschluss im Hosenschlitz, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt, nach OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801. Farbe schwarz/schiefer/zink, Größe 46
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Normen:
OEKO-TEX® Standard 100 und UV-Standard 801
Pflegehinweise:
60° waschbar
Trockner geeignet:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,32*
€ 20,89*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,27*
€ 20,92*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 21,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 22,27*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 34,28*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,25*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,23*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,22*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,75*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711025
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.