Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt Premium Größe L royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218680004
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     600014948-300 /471-10
EAN/GTIN:
     4045981010408
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, flauschig angerauter Innenseite und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Farbe Royal, Größe L
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
royalblau
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,52*
€ 26,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 26,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,36*
€ 26,36*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,72*
€ 26,67*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 39,72*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0471001008-2XL
ab € 16,76*
Ähnlich
Hakro
0471001009-3XL
ab € 18,41*
Ähnlich
Hakro
0471001010-4XL
ab € 18,50*
Ähnlich
Hakro
0471001011-5XL
ab € 20,28*
Ähnlich
Hakro
0471001012-6XL
ab € 20,21*
Ähnlich
Hakro
0471001006-L
ab € 16,67*
Ähnlich
Hakro
0471001005-M
ab € 16,66*
Ähnlich
Hakro
0471001004-S
ab € 16,66*
Ähnlich
Hakro
0471001007-XL
ab € 16,64*
Ähnlich
Hakro
0471001003-XS
ab € 16,68*
Ähnlich
Hakro
0471002008-2XL
ab € 18,66*
Ähnlich
Hakro
0471002009-3XL
ab € 20,33*
Ähnlich
Hakro
0471002010-4XL
ab € 20,43*
Ähnlich
Hakro
0471002011-5XL
ab € 22,44*
Ähnlich
Hakro
0471002012-6XL
ab € 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.