| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218681001 Herst.-Nr.: 600015006-270 /810-10 EAN/GTIN: 4045981067464 |
| |
|
| | |
| Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Farbe Royal, Größe XS Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Farbe: | royalblau | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |