Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-218687009 Herst.-Nr.: 600170044-460 EAN/GTIN: 4059904041448 |
| |
|
| | |
| LUPOS®-Sicherheitsschuhe, ENTICS, leicht und strapazierfähig, mit Sicherheitsstandard S3 CI SRC ESD und Infinergy®-Technologie von BASF. Größe 46 Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Schaft: | PUTEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv und integriertem Leitband | Futter: | Wind 3D mit Belüftungskanälen für mehr Atmungsaktivität | Sicherheitskappe: | CAP Light Aluminiumkappe | Durchtrittsicherheit: | SAFE-System - durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial | Fussbett: | MEMORY+GEL ESD und Elastopan von BASF | Zwischensohle: | Weiches PU und Infinergy® | Laufsohle: | Rutsch- und abriebfestes PU mit leichtem Absatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,22* | € 19,90* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 20,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,81* | € 20,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,68* | € 20,51* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 28,77* | € 38,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|