Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzkaspel M4 mit Kopfbügel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-218700
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     600111926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Mit Ihren großen Ohrpolstern aus viskoleastischem Schaum und einem gepolsterten Kopfbügel bieten M4 Gehörschutzkapseln höchsten Tragekomfort. Sie sind leicht und flexibel, der Anpressdruck ist optimal ausbalanciert. So sitzen die Kapselgehörschützer sicher und bequem. Die Hochglanzoberfläche sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch das Anhaften von Schmutz. Hochwertige Materialien, die Moldex-typische Verarbeitungsqualität und auswechselbare Ohrpolster versprechen eine lange Haltbarkeit. M4 Gehörschutzkapseln bieten eine hohe Schalldämmung von 30 dB (SNR).
Weitere Informationen:
Typ:
M4
Dämmwert:
30dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,99*
€ 40,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.