Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219304 Herst.-Nr.: AJ 5776 SLP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Just evo ist die ideale Produktfamilie für Ihre Ansprüche an Ergonomie, zeitloses Design und Bedienungsfreundlichkeit. Gewollt zeitlos in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Be- dürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres Sitzen zum Vergnügen wird. Hohe, höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (61 - 68 cm), Web M/Runner, schwarz (056.033), Syncro-Evolution®-Technik, 4fach arretierbar, seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, vorwählbare Sitzneigeverstellung (0°/-4°), Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm), Kunststoff-Fußkreuz Typ H, schwarz, mit weichen, großen Rollen (Ø 60 mm), 2F-Armlehnen mit Auflagen PU soft (A246KGS), Sitzbezug Polo schwarz (077.033) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl 150 kg, ergonomischer bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,39* | € 500,80* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,82* | € 514,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 439,01* | € 519,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 437,63* | € 519,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,28* | € 549,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|