| |
|
| Artikel-Nr.: 690-219306 Herst.-Nr.: AJ 4876 SLP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Just evo ist die ideale Produktfamilie für Ihre Ansprüche an Ergonomie, zeitloses Design und Bedienungsfreundlichkeit. Gewollt zeitlos in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Be- dürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres Sitzen zum Vergnügen wird. Hohe, höhenverstellbare Netz-Rückenlehne (61 - 68 cm), Web M/Runner, schwarz (056.033), Syncro-Evolution®-Technik, 4fach arretierbar, seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad, vorwählbare Sitzneigeverstellung (0°/-4°), Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm), Kunststoff-Fußkreuz Typ H, schwarz, mit weichen, großen Rollen (Ø 60 mm), 2F-Armlehnen mit Auflagen PU soft (A246KGS), Sitzbezug Polo schwarz (077.033) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl dauphin, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| |