Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Indeed ID,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-219321
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     7048 A341FHGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Indeed operator Drehstuhl mit Ergo Nackenstütze, höhenverstellbare Polster-Rückenlehne (Easy-Touch-System). Technik: Syncro-Evolution®Sitzneigung: vorwählbare Sitzneigung, Sitztiefe: Sitztiefenverstellung (8 cm) mittels Schiebesitz Modellfarbe/Kunststoffteile: graphitschwarz (RAL 9011) Armlehnen: 3F, Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz,Fußkreuz: Typ H, Kunststoff graphitschwarz (RAL 9011), Sitzhöhe/Gasfeder: ~45-56 cm; schwarz, Rollen/Gleiter: Weiche Rollen (Ø 60 mm) für harte Böden, schwarz, Lumbalstütze: stufenlos tiefenverstellbar (2,5 cm) Sitz: 165.011 (A) Tonal Hellgrün, Rücken: 165.011 (A) Tonal Hellgrün, Nackenstütze: 165.011 (A) Tonal Hellgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Bezug:
Tonal Stoff - zu 99 % aus PET Flaschen, 100% recycelbar.
Sitzhöhenverstellung:
Stufenlos
Sitzhöhe:
45 - 56 cm
Sitztiefe:
Schiebesitz bis zu 8 cm verstellbar
Sitzneigung:
vorwählbar bis -4°
Lehnenhöhe:
61 - 68 cm
Lehnenneigung:
4 Stufen
Lumbalstütze:
verstellbar
max. Nutzergewicht:
bis 150 kg
Ausführung der Rollen:
weiche Rollen für harte Böden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,03*
€ 712,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,72*
€ 700,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,18*
€ 653,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,30*
€ 603,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.