| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-219791 Herst.-Nr.: 9860 EAN/GTIN: 4033477098603 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Outdoor-Feeling pur! Die Expedition Natur Becherlupe mit Licht ist ideal zum Beobachten von Insekten und Fundstücken wie Blättern und Blüten in der Natur. Mit der beweglichen Lupe und dem Licht können Kinder noch genauer hinschauen und kleinste Details entdecken: Die 8-fache Vergrößerung lässt selbst winzige Einzelheiten sichtbar werden. Das Beobachten von Insekten, Blumen und anderen Naturobjekten im Wald war noch nie so leicht! Die praktische Lupe ist zudem handlich und passt somit in jeden Rucksack. Ein Muss für den nächsten Ausflug in die Natur! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Vergrößerung: | 8-fach | Ausführung: | 9 LEDs mit 3 Leuchtmodi | Maße (B x H x T): | ca. 13 x 7 x 7 cm | Batterien: | 3x AAA/LR03 - nicht im Lieferumfang enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 7,54* | € 11,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,48* | € 12,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|