Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondo Glaskannenmaschine inklusive Kanne 1,8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221275
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     801.002.031.002
EAN/GTIN:
     8713441051181
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Die Bonamat Mondo Glaskannenmaschine zaubert im Handumdrehen aromatischen Filterkaffee für Ihre Kunden und Gäste, die Sie jederzeit mit köstlichem Kaffee begeistern können. Der Bonamat Mondo arbeit schnell und zuverlässig und hält bis zu 2 Kannen gleichzeitig warm. Durch den robusten Chromnickelstahl ist die Kaffeemaschine sehr langlebig und pflegeleicht. Geliefert wird sie mit 2 Warmhalteplatten und 1 Glaskanne für 1,8 Liter. Eine Kanne Kaffee wird innerhalb von 5 Minuten gebrüht. Pro Stunde können bis zu 18l zubereitet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tassenzahl:
14
Kanne:
Glas
Fassungsvermögen:
1,8 Liter
max. Energieverbrauch:
2.250 Watt
geeignete Kaffeeart:
gemahlen
Brühzeit:
5 - 6 Minuten
Filterausführung:
Schwenk-Filterhalter Edelstahl
Filtergröße:
Korbfilter - ca. Ø 90 / 250 mm
Breite:
19,5 cm
Höhe:
44,6 cm
Tiefe:
40,6 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 381,28*
€ 458,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,10*
€ 471,72*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,70*
€ 624,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,90*
€ 743,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,10*
€ 728,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,09*
€ 670,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,70*
€ 632,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.602.102
ab € 19,22*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.150.101.103
ab € 4,95*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.901.401
ab € 27,65*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.170.902.301
ab € 37,29*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.190.101.212
ab € 15,99*
Zubehör
Bravilor Bonamat
7.191.101.212
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.