Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh LW XC-Cut-E, Gr.11, hellblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221355011
Hersteller:
     XCELLENT
Herst.-Nr.:
     HXC1238311
EAN/GTIN:
     4251729200394
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Der LW XC-Cut-E Handschuh der Schnittschutzstufe ISO E mit Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C. Dieser extrem dünne, atmungsaktive Handschuh bietet einen hohen Schnittschutz ohne Einbußen der Flexibilität und Tastsensibilität, geeignet für Lebensmittel. Gute Passform zur Vermeidung einer schnellen Handermüdung. Material: Stahlfasern-UHMVPE, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum. Handschuhgröße: 11 - Farbe: hellblau - Packung mit 1 Paar.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
hellblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Handschuh der Schnittschutzstufe ISO E mit Kontakt-Hitzeschutz bis zu 100°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 5,85*
€ 8,78*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 5,90*
€ 8,86*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.