Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Skagen, flach, 26,5cm, 4 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221613
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     407211
EAN/GTIN:
     4006344407211
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller porzellan flach 27cm
Das pure Design von Skagen begeistert nicht nur Minimalisten mit seiner leichten, feinen und zeitlos modernen Ästhetik. Die auf Funktionalität ausgerichtete, sachlich-dezente Formensprache sowie die warme, weich fließende Haptik zeugen von Ruhe, Entschleunigung und Simplizität. Damit repräsentiert ¿Skagen¿, das seinen Namen der nördlichsten Stadt Dänemarks verdankt, typisch skandinavisches Lebensgefühl: unkompliziert, unaufdringlich, charmant und heiter. Das stylishe Geschirr passt aber nicht nur zum gemütlichen skandinavischen Country Home, sondern ebenso gut auch zum cleanen urbanen Loft. Die Geschirrserie "Skagen" ist spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Serie:
Skagen
Farbe:
weiß
Material:
Porzellan
Spülmaschinen geeignet:
ja
Packungsinhalt:
4 Speiseteller
Durchmesser:
26,5 cm
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,71*
€ 65,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,93*
€ 61,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,48*
€ 60,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.