Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Deckelöffner
>
Flaschenöffner
>
Artikel
Flaschenöffner, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-221722
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
93122
EAN/GTIN:
4004133931220
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Der Kellner-Flaschenöffner aus hochwertigem Edelstahl ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Barkeeper und Weinliebhaber. Mit seinem schlichten Design und seiner herausragenden Funktionalität ist er der perfekte Begleiter für jede Bar oder Küche. Der Flaschenöffner ist aus Edelstahl gefertigt und matt poliert, was ihm ein edles und modernes Aussehen verleiht. Mit einer Länge von 18 cm liegt er gut in der Hand und ermöglicht ein bequemes und müheloses Öffnen von Flaschen. Er ist zudem magnetisch, was es ermöglicht, den Flaschenöffner zu befestigen, sodass er immer griffbereit ist. Ein weiterer großer Vorteil dieses Flaschenöffners ist seine Spülmaschinengeeignetheit, was die Reiningung zum Kinderspiel macht. Sie müssen sich keine Sorgen um aufwendige Handwäsche oder mühesame Reinigungsarbeiten machen - einfach in die Spülmaschine legen und schon ist der Flaschenöffner bereit für den nächsten Einsatz. Dieser Kellner-Flaschenöffner überzeugt nicht nur durch sein ansprechendes Design und seine Benutzerfreundlichkeit, sondern auch durch seine Langlebigkeit und Qualität. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, ist er robust und widerstandsfähig, um den täglichen Anforderungen in der Gastronomie oder im privaten Gebrauch standzuhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Material:
Edelstahl 18/10
... >
Lager 690
>
Trinkhalme,Spiesse,Eisschirmchen,Zahnstocher Deko-Steine
>
Dekorationsartikel Der Gedeckte Tisch
Weitere Suchbegriffe:
aps flaschenöffner
,
flaschen öffner
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9243
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,77*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,62*
€ 5,24*
Lager 8054
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 3,22*
€ 5,24*
Lager 690
3 Tage
64
€ 5,49*
ab € 3,29*
€ 5,29*
Lager 9185
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,40*
€ 5,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS Kellner-Flaschenöffner, Höhe: 5 mm, Länge: 180 mm, Breite: 40 mm, schwarz
Assheuer + Pott
93377
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen