Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Marlon BioPlus Polycarbonat, Hartboden, 119x89cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221903
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     EDCMFLBS0002
EAN/GTIN:
     00841776108633
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Cleartex® Marlon BioPlus Polycarbonat Bodenschutzmatten, dass nonplusultra in Qualität, Langlebigkeit und Funktionalität mit umweltfreundlichem Material und umweltfreundlicher Herstellung. Produziert mit einem "Massenausgleichender Biokreislauf" Prozess, wobei sowohl das Harz als auch die Stuhlunterlagenherstellung nach ISCC zertifiziert ist. Mit doppelter Schlagfestigkeit im Vergleich zu PVC bietet das harte Material eine ergonomische Gleitoberfläche für Stuhlrollen, was Beinermüdung und Rückenbelastung reduzieren kann. Polycarbonat rollt sich nicht auf, reißt nicht, verformt sich nicht, verblasst nicht und riecht nicht. Frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien. Ideal für Menschen mit Allergien. Hergestellt in UK mit 100 % erbeuerbarer Energie aus standorteigenen und externen Quellen. Der Rohstoff ist eine 100-prozentige Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Herstellung. Beinhaltet 89 % nicht-fossilem Biokreislaufmaterial wie gebrauchtes Speiseöl, um die Auswirkungen auf die Umwelt dramatisch zu reduzieren. 100% recycelbar. Marlon BioPlus-Matten legen sich umgehend flach aus nach der Lieferung und sind sofort einsatzbereit. 40 Jahre beschränkte Garantie. Für harte Böden, 119 x 89 cm, transparent, rechteckig
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatte/harte Böden
Form:
rechteckig
Größe:
119 x 89 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
1,7 mm
Material:
Polycarbonat - 100% recycelbar
Noppen vorhanden:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
reißt nicht, verformt sich nicht, verblasst nicht und riecht nicht. Frei von Weichmachern und toxischen Chemikalien. Ideal für Menschen mit Allergien.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 54,55*
€ 71,27*
€ 5,95*
ab € 61,49*
€ 81,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.