Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbecher "TO GO", 0,4 l, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-222148038
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     66912
EAN/GTIN:
     4004133669123
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
Unser Mehrwegbecher aus Polypropylen wurde mit einem starken Fokus auf Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit entwickelt. Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen, einem robusten und wiederverwertbaren Kunststoffmaterial, bietet dieser Becher eine hervorragende Beständigkeit gegen Brüche und Verschleiß. Indem Sie auf Einwegbecher verzichten und stattdessen auf unseren wiederverwendbaren Becher setzen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Einwegplastik und zur Förderung eines nachhaltigeren Lebensstils. Der Mehrwegbecher ist in einer ansprechenden anthrazit Farbe gehalten, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch eine warme Atmosphäre vermittelt. Das dezente Design sorgt dafür, dass der Becher in jeder Umgebung - sei es im Büro, zu Hause oder unterwegs - stilvoll zur Geltung kommt. Er passt perfekt in gängige Becherhalterungen, was ihn zu einem idealen Begleiter für unterwegs macht. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 400 ml ist unser Mehrwegbecher ideal für Kaffee- und Kakaogetränke geeignet. Sein Durchmesser von 8,5 cm und eine Höhe von 13,5 cm machen ihn handlich und kompakt. Die gerillte Oberfläche des Bechers verhindert, dass Sie sich bei heißen Getränken die Finger oder die Hand verbrennen, während Sie den Becher umfassen. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Getränke in vollen Zügen zu genießen, ohne sich Sorgen um mögliche Verbrennungen machen zu müssen. Unser Mehrwegbecher ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch äußerst benutzerfreundlich. Er ist bruchsicher und stapelbar, was bedeutet, dass er auch in belebten Umgebungen wie Cafés, Büros oder Veranstaltungen problemlos verwendet werden kann. Zusätzlich ist der Becher spülmaschinen- und mikrowellengeeignet, was die Reinigung und das Aufwärmen Ihrer Getränke unglaublich bequem macht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
400 ml
Farbe:
anthrazit
Durchmesser:
8,5 cm
Höhe:
13 cm
Material:
Polypropylen
spülmaschinengeeignet:
ja
mikrowellengeeignet:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
48
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,68*
12 Tage
48
48
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,72*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 3,33*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,89*
€ 3,45*
Lager 690
21
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.