| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-222503 Herst.-Nr.: 2745 3Df 341 L00 154.033 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bürostuhl Shape Comfort XT mit hoher Rückenlehne mit Kunststoff-Außenschale, flacher Komfortsitz. Syncro-3D-Balance fixierbar, automatische Sitzneigung, Sitztiefenverstellung (6cm) mittel Schiebesitz, Kunststoffteile graphitschwarz (RAL9011), Armlehnen 3F, Auflagen PU soft, Träger Kunststoff schwarz, Fußkreuz: Typ H, Kunststoff graphitschwarz (RAL9011), Sitzhöhe: 40-52cm, Harte Rollen für weiche Böden. Bezug Sitz: 154.033 (B) Jet bioactive, Bezug Rücken: 154.033 (B) Jet bioactive schwarz. komplett montierte Lieferung. SH 2745 3Df NA T6 KGS A341KGS FHKGS S50GS R75HGS L00 154033 154033 V00 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, dauphin arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |