Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-222647 Herst.-Nr.: 10002272 EAN/GTIN: 08720389014246 |
| |
|
| | |
| Die Senseo Kaffeemaschine der vielseitige Klassiker, noch nachhaltiger konzipiert. Wählen Sie ganz einfach zwischen Pad-Kaffee und einer Kanne Filterkaffee und genießen Sie Ihren Moment mit köstlichem KaffeePhilips Senseo Switch Pad- und Filterkaffeemaschine. Mit drei einfachen Bedienungstasten wählen Sie zwischen 1 Tasse, 2 Tassen oder eine Kanne Kaffee. Die Thermo-Kanne aus Edelstahl bewahrt die Temperatur über Stunden. Mit dem 1-Liter Wasserbehälter können in einem Durchgang bis zu 7 Tassen zubereitet werden ohne Nachfüllen. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Tassenzahl: | bis 7 | Kanne: | Thermokanne | Kapazität: | 1 Liter | max. Energieverbrauch: | 1.450 Watt | Ausführung der Wasserstandsanzeige: | außen ablesbar | geeignete Kaffeeart: | gemahlen und Pads | Entkalkungsanzeige vorhanden: | ja | Breite: | 15 cm | Höhe: | 27 cm | Tiefe: | 40 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 93,88* | € 114,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,27* | € 122,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,60* | € 135,11* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 114,49* | € 139,15* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,00* | € 161,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|