Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-246438 Herst.-Nr.: 711337 EAN/GTIN: 4002051711337 |
| |
|
| | |
| Tatütata, die Feuerwehr ist da! Feuerwehrmann Sam und seine Freunde sind allzeit bereit, den Bewohnern von Pontypandy zur Seite zu eilen. Natürlich dürfen auch Drehleiterwagen Jupiter und Einsatzwagen Venus nicht fehlen. Die Spieler würfeln und schnappen sich das entsprechende Puzzleteil. Wer als Erster sein Puzzle vollständig vor sich liegen hat, gewinnt das Spiel. © 2017 Prism Art Design Limited. The Fireman Sam name an character are trademarks of Prism Art & Design Limited. © HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT Logo are trademarks of HIT Entertainment Limited. Weitere Informationen: | | Altersempfehlung: | ab 3 Jahren | Abmessungen (B x H x T): | 182 x 112 x 38 mm | Anzahl Spieler: | 2-4 Spieler | Spieldauer: | ca. 10 Minuten | Packungsinhalt: | 4 Puzzles, 1 Würfel, 1 Anleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,32* | € 7,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,59* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|