| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248474 Herst.-Nr.: 2001 11050 EAN/GTIN: 4010054001218 |
| | |
|
| | |
| Cleanlike Reinigungstuch Technical Cleaner. Getränkte Tücher (enthält Alkohol). Zur Reinigung und Pflege von allen Alkohol unempfindlichen Bürogeräten. Nicht für Bildschirme geeignet. Aus 100 % Baumwolle, Farbe: weiß, Größe: 190 x 200 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Packungsinhalt: | 1 Stück | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,40* | € 0,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,44866* | € 0,71866* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,45* | € 0,75* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|