| |
|
| Artikel-Nr.: 690-248571 Herst.-Nr.: 100602-02 EAN/GTIN: 4029068100596 |
| |
|
| | |
| Unsere Racon premium Küchenrollen bestehen aus zwei Lagen hochwertigen zwischblattverleimten Zellstoff. Die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet. Durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2-lagig | Farbe: | weiß | Inhalt: | 4 Rollen | Blatt pro Rolle: | 64 | Blattgröße: | 260 x 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,10* | € 2,88* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,89* | € 3,26* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,09* | € 3,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,13* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 0,4725* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|