Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskaraffe Pisa, 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248594
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     630369
EAN/GTIN:
     9001518007186
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Karaffe Model Pisa, angeschrägter Hals mit Eichstrich. Maschinell gefertigt. Material: Glas. volumen: 1 l. Größe (BxHxT): 14,2 x 24,9 x 14,2 cm. Gewicht: 987 g.
Weitere Informationen:
Volumen:
1 Liter
Breite:
14,2 cm
Höhe:
24,9 cm
Tiefe:
14,2 cm
Material:
Glas
Pflege:
spülmaschinengeeignet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,77*
€ 10,42*
Lager 690
2
1
€ 5,49*
ab € 7,48*
€ 11,08*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,95*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.