| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-248785 Herst.-Nr.: 8710447466919 EAN/GTIN: 7615400778287 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sun Professional Classic Tabs bieten pure, konzentrierte Reinigungskraft. Die enthaltenen Schmutzbrecher lösen Eingetrocknetes, Stärke und Fett. Selbst angetrocknete Kaffee- und Teeränder werden von den Sun Professional Classic Tabs restlos entfernt und Tassen und Gläser glänzen wieder. Der enthaltene Glasschutz schützt Gläser vor Korrosion und verhindert die Eintrübung der Gläser bei häufigem Spülen. Die Tabs sind einzeln verpackt und dadurch sehr gut vor Feuchtigkeit geschützt. Das ermöglicht die Aufbewahrung auch in feuchtigkeitsanfälligem Umfeld, z.B. in der Spülküche oder neben dem Spülbecken. Die hochkonzentrierten Tabs sind umweltfreundlicher als vergleichbare Tabs in Markt, verbrauchen weniger Chemie und sind im umweltfreundlichen Karton verpackt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungsinhalt: | 100 Tabs | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,17* | € 14,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,65* | € 16,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 12,88* | € 16,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,55* | € 17,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,48* | € 19,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|