Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbleistift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248824
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     12.404
EAN/GTIN:
     9004546506034
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
Zimmermannsbleistift aus Lindenholz mit mittelharter Graphitmine. Länge: 24 cm, eckig/oval. Farbe: weiß lackiert. Gespitzt in EU-Qualität.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
weiß
Länge:
240 mm
Typbezeichnung der Mine:
Graphitmine
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
525
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,35*
2 Tage
525
€ 4,99*
ab € 0,87*
€ 1,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.