Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paintstik Markal, B, 20mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-248964
Hersteller:
     Markal
Herst.-Nr.:
     80220
EAN/GTIN:
     0048615802206
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Festfarbenstift
Der B Paintstik ist der vielseitigste und effizienteste Festfarbenstift von Markal und vereint Haltbarkeit von Lackfarbe mit der einfachen Handhabbarkeit eines Farbstifts. Durch seine Echtlackrezeptur ermöglicht er hervorragende Markierugsergebnisse auf öligen, vereisten, nassen, trockenen oder kalten Oberflächen und ist Wtterungs- und UV-beständig. Dieser Paintstik kann für Markierungen auf rauen, rostigen, glatten und verschmutzten Oberflächen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Strichstärke:
17 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
ja
Witterungs- und UV-beständig:
ja
Temperaturbereich:
-46 °C bis +66 °C
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Anwendbar auf rauen, rostigen oder verschmutzten Oberflächen. Für dauerhafte, deutlich sichtbare Markierungen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,04*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,05*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,13*
4 Tage
528
12
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 2,13*
Lager 690
493
1
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.